860件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール線径(mm)0.1
ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレスNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
ナイロンブラシ NSK(ナカニシ)ナイロンブラシNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状エンド型毛材ナイロン
ディスク専用ゴムパット NSK(ナカニシ)ディスク専用ゴムパットNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 布バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
積層ソフトバフ 綿糸バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 綿糸バフNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1パック(10本)
当日出荷
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒GC
クラフトダイヤモンドバー  テーパー NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー テーパーNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状テーパー砥粒ダイヤモンド
サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスクNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
フェルトバフソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプNSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1セット(5本)
当日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
ダイヤハンドドレッサー NSK(ナカニシ)ダイヤハンドドレッサーNSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。
粒度200全長(mm)150刃長(mm)50トラスコ品番833-8172幅(mm)20質量(g)862018年トラスコ掲載ページ5 1027
セーム皮バフ NSK(ナカニシ)セーム皮バフNSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック(10本)
当日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
ソフト綿バフ カップ型 NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ カップ型NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)3.00トラスコ品番831-5012幅(mm)10質量(g)40タイプカップ型・ソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)55外径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1080
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)ダイヤ入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
カートリッジサンダー NSK(ナカニシ)カートリッジサンダーNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ホイールゴム砥石グリーン NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーンNSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1セット(10枚)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
高速回転用ゴム砥石 NSK(ナカニシ)高速回転用ゴム砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒WA
フラップサンダー NSK(ナカニシ)フラップサンダーNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
グリーンポリッシャーWA砥粒 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャーWA砥粒NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1セット(10本)
当日出荷
グリーン砥粒WA
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様ダイヤモンド砥粒
毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入 NSK(ナカニシ)毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入NSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
毛材山羊
毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入 NSK(ナカニシ)毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
外径(mm)13幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)53毛材
ステンレスワイヤーブラシ 5本入 NSK(ナカニシ)ステンレスワイヤーブラシ 5本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番476-9155幅(mm)4質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材SUS304
ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)ダイヤモンドコンパウンドNSK(ナカニシ)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
質量(g)25
カッティング砥石ディスク 10枚入 NSK(ナカニシ)カッティング砥石ディスク 10枚入NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418特価
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8~2.0砥粒WA
砥石ドレッサー NSK(ナカニシ)砥石ドレッサーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度80トラスコ品番477-2041幅(mm)25厚さ(mm)8全長(mm)75質量(g)48砥粒WA
電着ダイヤモンドセット 10本入 NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドセット 10本入NSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1セット(10本)
当日出荷
精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
軸径(Φmm)3仕様ダイヤモンドセットトラスコ品番476-1839セット内容ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065質量(g)69
ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリルNSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
超硬カッター ロング NSK(ナカニシ)超硬カッター ロングNSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)3
トルク イーマックスエボリューション標準セット NSK(ナカニシ)トルク イーマックスエボリューション標準セットNSK(ナカニシ)
139,800税込153,780
1組
当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
超精密エアグラインダー用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10個)
当日出荷
研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g)110許容回転速度(min-1)最高/23000
チタンコート超硬カッター NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッターNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)スポンジサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途金属の艶出し