14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 基材
1セット(100枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式 付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10 トラスコ品番297-5297 質量(g)680 調整範囲(mm)0~6(ストローク) 往復回数(回/min)0~7600(可変)
1台
特価
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工 仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント 付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚) トラスコ品番723-5437 セット内容標準装備、標準工具一式 材質ステンレス、他 最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下 最高回転速度(min-1)使用:25000以下 適合モーターENK-500C、ENK-500T
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番297-5246 質量(g)45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番297-5289 質量(g)45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)25 入数(本)3
1パック
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.165 ホース取付口6mmワンタッチ継手 排気方式後方 質量(g)190 付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚 寸法D(Φmm)23.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)33.5 回転速度(min-1[r.p.m])23000 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。
用途粗加工、鏡面仕上げに 付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚) トラスコ品番723-5429 セット内容0 材質ステンレス、他 幅(mm)22.4 厚さ(mm)22.4 全長(mm)64.3 最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下 外径(mm)Φ22.4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷