15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4580 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4571 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4563 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4601 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4598 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4628 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4174 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4652 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4610 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4173 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)コントローラ(8472)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番780-5047 セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個 質量(kg)6.7 電流(A)AC200~240V(プラグ無し) 最大出力(W)1200 定格出力(W)400 空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時) 定格消費電流(A)3.2
1台
429,800 税込472,780
当日出荷