スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
回転速度の調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
新たな機能として、予め回転速度をメモリーできる ”FiXpeed(R)”を搭載。
使用頻度の高い回転速度をボリュームの位置に関係なくボタン一つでセット可能。
A/B 独立してセットできるため、A はFiXpeed 制御、B はフットコントローラでバリアブル制御といったことが行え、作業効率アップを実現します。
フットコントローラでの作業中に、一定の回転速度に固定できるオートクルーズ機能を設けました。
同じ作業を連続して行うときに、フットコントローラを使用せずに作業できるので、足の疲れを軽減できます。
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード