50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(12本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA 外径(mm)22
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA
1セット(10枚)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度180 軸径(Φmm)3 形状円筒 オリーブ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒WA
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒WA
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230 形状カップゴム砥石 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)30
1パック(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)専用ゴムホルダー
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット(3本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 形状砲弾 粒度2000 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(3本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA
1セット(10本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
1パック(5本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g)110 許容回転速度(min-1)最高/23000
1パック(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 幅(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA 外径(mm)22
1セット(10枚)
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3 外径(mm)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 2018年トラスコ掲載ページ5 1124
1セット(5本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(3本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 粒度2000 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)42
1セット(3本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 質量(g)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 砥粒WA 外径(mm)30
1セット(5本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状円筒 硬さミディアム
1パック
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種研磨ディスクを貼り付け使用します。 弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上に最適です。
1パック(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)6 硬さミディアム
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 形状ホイール 幅(mm)6 穴径(Φmm)6 入数(枚)3 砥粒WA
1パック
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状 硬さミディアム
1パック
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。 形状ホイール 穴径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 入数(枚)10 硬さミディアム 外径(Φmm)22 砥粒ダイヤモンド
1パック
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状 硬さミディアム
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状円筒先丸 硬さミディアム
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。 軸径(Φmm)3 形状円筒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 硬さミディアム
1パック
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 形状ホイール 穴径(Φmm)3 入数(枚)10 硬さミディアム 砥粒WA
1パック
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番297-5246 質量(g)45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番297-5289 質量(g)45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
トラスコ品番407-6500 軸径(Φmm)3 幅(mm)12 全長(mm)37 品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】8 外径(Φmm)7
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49801、49802、49803
トラスコ品番407-2510 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49801・49802・49803 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49816、49817、49818
トラスコ品番407-0483 軸径(Φmm)6 幅(mm)26 全長(mm)66 品番【適合カートリッジサンダー】49816・49817・49818 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】17 外径(Φmm)16
1パック
5,698 税込6,268
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763
トラスコ品番407-4465 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)40 品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】11 外径(Φmm)10
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808
トラスコ品番407-3097 軸径(Φmm)6 幅(mm)26 全長(mm)66 品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】17 外径(Φmm)16
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
トラスコ品番407-5224 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,498 税込6,048
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778
トラスコ品番407-0970 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)40 品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】11 外径(Φmm)10
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813
トラスコ品番407-3790 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,498 税込6,048
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 全長(mm)35 品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷