4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)真鍮チップ
ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して最終仕上げ用のラッピングツールです。
軸長(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1297
1セット(5本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4970 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4969 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)13
1袋
5,498 税込6,048
翌々日出荷