カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • アズワン(45)
  • 日伸理化(18)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • マキタ(9)
  • NMB(ミネベア)(9)
  • エスコ(8)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 三商(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • 三菱電機(5)
  • ヤマト科学(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • 増田理化工業(4)
  • ワンダーキット(4)
  • EBM PAPST(4)
  • SICK(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モーター回転制御」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
エスパート500 トルクハンドピース NSK(ナカニシ)エスパート500 トルクハンドピースNSK(ナカニシ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚全長(mm)180.8最大出力(W)200寸法D(Φmm)28.3コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)寸法d(Φmm)13.3回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000寸法l1(mm)59.4寸法l2(mm)121.4RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら