7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短時間に高精度の研磨仕上げができる優れたラッピング用コンパウンドです。
用途鉄系製品、アルミニウムなど 長さ(mm)30 トラスコ品番831-5070 幅(mm)70 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ5 1025
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 線径(Φmm)0.2 毛材耐熱ナイロン 入数(本)5
1パック
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)真鍮チップ
ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して最終仕上げ用のラッピングツールです。
軸長(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1297
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4969 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4969 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)13
1袋
5,498 税込6,048
翌々日出荷

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4970 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛丈(mm)30 外径(Φmm)4 毛材ピアノ線
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)