カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(5)
  • サンフレックス(123)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(34)
  • TRUSCO(26)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(25)
  • SK11(23)
  • ヤナセ(柳瀬)(19)
  • イチグチ(15)
  • NAKANE(15)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • エスコ(6)
  • アルゴファイルジャパン(6)
  • 精和産業(6)
  • ハウスビーエム(5)
  • TACT(タクト)(5)
  • 東京オートマック(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転研磨」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。砥粒シリコンカーバイト
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)1.6
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
1/4減速器 NSK(ナカニシ)1/4減速器NSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
アタッチメントとモータの中間に接続して使います。回転速度1/4に減速し、トルクを4倍にアップします。低速高トルク研磨加工やドリリング作業時に使用します。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業トラスコ品番723-5470材質ステンレス減速比1/4寸法(mm)41.9寸法(Φmm)18.9
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
イーマックスEVOトルクセット NSK(ナカニシ)イーマックスEVOトルクセットNSK(ナカニシ)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。 刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。 また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台/標準付属コレットΦ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
ポリサンドアソートセット NSK(ナカニシ)ポリサンドアソートセットNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。
トラスコ品番833-8424セット内容64842、64844、64846、64847、64849各1個質量(g)48最高使用回転数(min-1[r.p.m])230002018年トラスコ掲載ページ5 0486
トップポリサンド NSK(ナカニシ)トップポリサンドNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。
質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 0486
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1本
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
45°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)45°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら