81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 形状円筒 幅(mm)20 品番【専用ホルダー】49460 内径(Φmm)22
1パック
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 形状円筒 幅(mm)30 品番【専用ホルダー】49480 内径(Φmm)30
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 形状円筒 幅(mm)20 品番【専用ホルダー】49450 内径(Φmm)19
1パック
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 形状円筒 幅(mm)25 品番【専用ホルダー】49470 内径(Φmm)25
1パック
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
用途E3000シリーズ用 最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ) 精度(μm)1以内(スピンドル) 質量(g)440 騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)3以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)520 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)2以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)675 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)565 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/4
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)480 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

1パック(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
1セット(5本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)サイザルバフ
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)6 タイプサイザル麻バフ 軸長(mm)45 2018年トラスコ掲載ページ5 1081
1セット(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)減速器
RoHS
用途E3000共用 外径(Φmm)30 付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 形状円筒 線径(Φmm)0.3 入数(本)1
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高回転速度(min-1)60000 トラスコ品番780-4733 セット内容スパナ(22×27)1枚 全長(mm)129.1 質量(g)570 適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用) 外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分) 開閉角度(°)90
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ
幅(mm)5 タイプソフト綿バフ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)45
1セット(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 軸径(Φmm)3 入数(本)5
1パック
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 形状円筒先三角 線径(Φmm)0.3 入数(本)3
1パック
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。 幅(mm)1.5 入数(枚)5
1パック
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1セット(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 質量(g)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 砥粒WA 外径(mm)30
1セット(5本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。 穴径(Φmm)6
1枚
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。 粒度100# 砥材WA 穴径(Φmm)6 入数(枚)10
1パック
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 入数(本)3
1パック
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 入数(本)3
1パック
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。 トラスコ品番407-6521 適合機種インパルス 粒度#60/80 全長(mm)13 外径(mm)30 入数(個)10
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

トラスコ品番477-4094 セット内容64851、64852、64853、64854、64855、64856各2個 質量(g)132 外径(mm)30
1セット(12個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。 軸径(Φmm)3 形状ディスク 入数(本)1
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状ホイール 毛材馬毛
1パック
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状ホイール
1パック
8,598 税込9,458
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 形状半丸 線径(Φmm)0.3 入数(本)1
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(mm)30 質量(g)26 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
1セット(5個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)