64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6 全長(mm)100 毛材ステンレス(SUS304)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6 全長(mm)100 砥粒種類GC 毛材GC砥粒入りナイロン
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状砲弾 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ダイヤシート
用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。 長さ(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1278
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
軸径(Φmm)6 仕様CBN砥粒
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1178
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

基材は極薄銅合金を使用し、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。
2018年トラスコ掲載ページ5 1011
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いてダイヤモンド微粒子をコーティングしたシートです。
長さ(mm)100 幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1278
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。 粒度100# 砥材WA 穴径(Φmm)6 入数(枚)10
1パック
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。 粒度120# 砥材C 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 入数(枚)10 外径(Φmm)22
1パック
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。 トラスコ品番344-4635 セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚 質量(g)モータハンドピース:182 電源(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1 最大トルク4.3cN・m 適合モーターENK-410S、ENK-250T
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 形状ホイール 幅(mm)6 穴径(Φmm)6 入数(枚)3 砥粒WA
1パック
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状 硬さミディアム
1パック
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(7本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)6 入数(枚)5
1パック
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ブラウン砥石
ブラウン 砥粒A・WA
1セット(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付砥石
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
トラスコ品番829-3475 軸径(Φmm)6 形状円筒 幅(mm)10 粒度100# 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 軸長(mm)51 外径(Φmm)15 砥粒GC
1パック
2,998 税込3,298
翌々日出荷

粒度60 形状円筒 幅(mm)13 ブラウン 砥粒A・WA
1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)