47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 軸径(Φmm)6 形状 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
1パック
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 軸径(Φmm)3 形状 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
1パック
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 軸径(Φmm)3 形状 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
1パック
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1箱(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g)110 許容回転速度(min-1)最高/23000
1パック(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数(枚)10
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)6 入数(枚)5
1パック
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 厚さ(mm)5 入数(枚)10
1パック
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒WA
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状円筒 硬さミディアム
1パック
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10本)
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 軸長(mm)45
1セット(5本)
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10本)
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10本)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(5枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。 形状
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 軸径(Φmm)3 入数(本)5
1パック
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。 形状 全長(mm)100
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。 幅(mm)1.5 入数(枚)5
1パック
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状 硬さミディアム
1パック
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50 径(Φmm)2.34
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。 軸径(Φmm)3 幅(mm)1.5 入数(本)5
1パック
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 軸径(Φmm)3 入数(本)5
1パック
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 入数(本)3
1パック
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(mm)25 幅(mm)25 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)60
1セット(5本)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)6 硬さミディアム
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。 長さ(mm)50 厚さ(mm)1 入数(本)2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。 軸径(Φmm)6 幅(mm)30 入数(本)2
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 形状ホイール 穴径(Φmm)3 入数(枚)10 硬さミディアム 砥粒WA
1パック
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。 全長(mm)50
1パック
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。 形状 全長(mm)100
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)