ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。
砥粒シリコンカーバイト
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状皿
粒度100
全長(mm)45
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状砲弾
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
砥粒ダイヤモンド
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
形状平
全長(mm)100
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
形状平
全長(mm)100
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
形状丸
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド
形状雫
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状テーパー
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状円筒
砥粒ダイヤモンド
関連キーワード