「砥石 粒度: 120」の検索結果
軸径(Φmm)1.8
幅(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
外径(mm)22
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
2018年トラスコ掲載ページ5 1124
粒度120
軸径(Φmm)1.6
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒GC
軸径(Φmm)1.8
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
軸径(Φmm)3
質量(g)47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
砥粒WA
外径(mm)30
研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。
エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。
砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。
特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g)110
許容回転速度(min-1)最高/23000
トラスコ品番476-4994
軸径(Φmm)1.6
形状円筒
幅(mm)6
粒度120
色グリーン
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
軸長(mm)21
砥粒GC
外径(mm)2.5
1セット(10本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状テーパー
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状砲弾
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド
形状雫
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状円筒
砥粒ダイヤモンド
1
2
次へ