振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。
軸径(Φmm)3
全長(mm)70
軸長(mm)30
入数(本)1
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状円筒
硬さミディアム
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。
砥粒シリコンカーバイト
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)3
形状球
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)3
形状球
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒ダイヤモンド
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
関連キーワード
1
2
次へ