237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。 軸径(Φmm)3 粒度240# 入数(本)3
1パック
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 線径(Φmm)0.2 毛材ナイロン 入数(本)5
1パック
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。 軸径(Φmm)3 幅(mm)1.5 入数(本)5
1パック
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 軸径(Φmm)3 入数(本)5
1パック
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 。円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 入数(本)2
1パック
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状ホイール
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状カップ
1パック
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)25 入数(本)3
1パック
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 線径(Φmm)0.2 毛材耐熱ナイロン 入数(本)5
1パック
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。 軸径(Φmm)3 形状ホイール 入数(本)1
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。電子機器回路基板等のクリーニングに最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 線径(Φmm)0.15 毛材静電防止材入ナイロン 入数(本)5
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。 軸径(Φmm)3
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。 軸径(Φmm)3 全長(mm)70 軸長(mm)30 入数(本)1
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。 形状テーパー 入数(本)5
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。 軸径(Φmm)3 形状エンド 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。
用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。金属製品の微細バリ取り作業に。
1パック
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49474、49475、49476、49477、49478
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 トラスコ品番407-5905 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 全長(mm)60 品番【適合カートリッジサンダー】49474~49478 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 外径(Φmm)25
1パック
3,498 税込3,848
翌々日出荷

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。 軸径(Φmm)3 線径(Φmm)0.4 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)5
1パック
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状エンド 全長(mm)85 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛丈(mm)15 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状円筒 硬さミディアム
1パック
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)52 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛丈(mm)9 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材馬毛
1パック
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 軸径(Φmm)3 形状ホイール 毛材馬毛
1パック
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49484、49485、49486、49487、49488
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 トラスコ品番407-5135 軸径(Φmm)6 幅(mm)30 全長(mm)70 品番【適合カートリッジサンダー】49484~49488 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)30
1パック
3,798 税込4,178
翌々日出荷

カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49464、49465、49466、49467、49468
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 トラスコ品番407-0980 軸径(Φmm)6 幅(mm)20 全長(mm)55 品番【適合カートリッジサンダー】49464~49468 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 外径(Φmm)22
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷

カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49454、49455、49456、49457、49458
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 トラスコ品番407-4489 軸径(Φmm)6 幅(mm)20 全長(mm)55 品番【適合カートリッジサンダー】49454~49458 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)19
1パック
2,298 税込2,528
翌々日出荷

研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)15
1パック
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状円筒先三角 幅(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状 硬さミディアム
1パック
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 軸径(Φmm)3 形状 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
1パック
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 軸径(Φmm)3 入数(本)5
1パック
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 トラスコ品番407-5186 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)7 毛材豚毛 入数(本)5
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793
トラスコ品番407-3788 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)40 品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】11 外径(Φmm)10
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828
トラスコ品番407-3091 軸径(Φmm)6 幅(mm)26 全長(mm)66 品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】17 外径(Φmm)16
1パック
5,698 税込6,268
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
トラスコ品番407-6500 軸径(Φmm)3 幅(mm)12 全長(mm)37 品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】8 外径(Φmm)7
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。 トラスコ品番407-3156 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)7 毛材馬毛 入数(本)5
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
トラスコ品番407-5224 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,498 税込6,048
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 全長(mm)35 品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷