「電動研磨機」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番297-5289 質量(g)45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)3以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)520 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)2以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)675 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
218,800 税込240,680
6日以内出荷

エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)565 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/4
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)480 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0653 寸法(mm)28.4×108 消費電力(W)76 最大出力(W)76 最大トルク(cN・m)4.8
1本
60,980 税込67,078
当日出荷