E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
トラスコ品番162-8519
全長(mm)164.2
質量(g)495
タイプ一体型
最大出力(W)350
コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm
名称ストレートモータスピンドル(1756)
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
外径(mm)Φ30
最高回転速度(min-1)60000
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。
仕様自動工具交換スピンドル
付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m
トラスコ品番661-0987
全長(mm)115.5
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)Φ50
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)19.05
最高回転速度(min-1)65000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
空気圧力(MPa)0.4
コレット径(Φmm)最大6.35
空気消費量(NL/min)175
付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット
1個
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
形状ストレート
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
ホース長さ(m)給気2/排気1
外径(Φmm)25
回転速度(min-1[r.p.m])50000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)253
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
用途E2000共用
外径(Φmm)22.8
回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途E3000と共用
外径(Φmm)30
回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)
減速比1/2.67
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)413
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
用途E2000と共用
外径(Φmm)22.8
回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
減速比1/2.67
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)325
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
用途E3000と共用
外径(Φmm)30
減速比1/1.5
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)580
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。
ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。
スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)60000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
最大出力(W)350
質量(g)620
セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(W)340
回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
RoHS指令(10物質対応)対応
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。
NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
用途E3000シリーズ用
最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
精度(μm)1以内(スピンドル)
質量(g)440
騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)
適合圧力(MPa)0.5
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)
付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本
質量(g)560
空気消費量(NL/min)35
ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)
砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)
軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
軸受種類空気静圧軸受
固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応
付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚
トラスコ品番711-2043
全長(mm)280.6
最大出力(W)1200
コード長さ(m)2
適合コレットCHK-OHグループ
許容回転速度(min-1)20000
外径(mm)40
振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
34日以内出荷
関連キーワード