「2k-22m」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途E3000と共用 外径(Φmm)30 減速比1/1.5 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)580 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル
RoHS
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用) 付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本 質量(g)1230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)エアー軸受スピンドル
RoHS
外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度) 適合圧力(MPa)0.5 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35) 付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本 質量(g)560 空気消費量(NL/min)35 ホース接続径(Φmm)4(軸受給気) 砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合) 軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40 軸受種類空気静圧軸受 固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)エアーモータ
適合圧力(MPa)0.3~0.5(空気) ホース長さ(m)給気2/排気1
1個
109,800 税込120,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード