用途NRAF-5080用,ABT共用
付属品配管用ホース(K-260) : 2m
ろ過度(μm)0.3
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。
フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本
ろ過度(μm)0.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。
AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。
しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。
用途HTS,プラネット共用
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本
ろ過度(μm)0.3
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。
自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。
エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。
床置き、壁掛けができるスマート設計です。
質量(kg)2.2
ろ過度(μm)5
付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。
加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。
ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。
排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。
同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。
給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。
非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。
同時にブレーキをかけて緊急停止させます。
リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。
付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード
コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)15.5
質量(g)5.31
関連キーワード