27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
トラスコ品番162-7818 減速比1/4 質量(g)240 名称減速機(7348) 許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側) 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)15000(出力側)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型 スピンドルの送り誤差(μm)1以内 最高回転速度(min-1)60000
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚 トラスコ品番162-8519 全長(mm)164.2 質量(g)495 タイプ一体型 最大出力(W)350 コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm 名称ストレートモータスピンドル(1756) スピンドルの送り誤差(μm)1以内 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)60000
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型 最高回転速度(min-1)50000
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売
エコ商品
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
用途E3000シリーズ用 最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ) 精度(μm)1以内(スピンドル) 質量(g)440 騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)90°スピンドル コレット別売
エコ商品
用途E3000と共用 外径(Φmm)30 減速比1/1.5 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)580 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途E3000と共用 外径(Φmm)30 回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側) 減速比1/2.67 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)413 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)減速器
エコ商品
用途E3000共用 外径(Φmm)30 付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)減速器用グリース
用途E3000共用 適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)アングルスピンドル
エコ商品
用途E3000と共用 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途E4000,E3000,E2000,HESと共用 付属品配管用ホース(K-260): 2m
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4563 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4652 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4610 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4601 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4598 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4580 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4571 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4628 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷