「kq2p-12」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)エアー軸受スピンドル
RoHS
外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度) 適合圧力(MPa)0.5 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35) 付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本 質量(g)560 空気消費量(NL/min)35 ホース接続径(Φmm)4(軸受給気) 砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合) 軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40 軸受種類空気静圧軸受 固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • kp-121s