カテゴリ

  • 空圧工具(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • 京セラ(16)
  • アズワン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • ニッタ(1)
  • ケニス(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-3020」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
90°アングルエアーモータースピンドル(7868) NSK(ナカニシ)90°アングルエアーモータースピンドル(7868)NSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
トラスコ品番162-8096
90°アングルエアーモータースピンドル(7866) NSK(ナカニシ)90°アングルエアーモータースピンドル(7866)NSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
トラスコ品番162-9347
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。 消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。 チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)220ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)410付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)480騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa