8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)減速器用グリース
用途E3000共用 適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
トラスコ品番162-7818 減速比1/4 質量(g)240 名称減速機(7348) 許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側) 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)15000(出力側)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)90°スピンドル コレット別売
エコ商品
用途E3000と共用 外径(Φmm)30 減速比1/1.5 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)580 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)565 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/4
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)減速器
エコ商品
用途E3000共用 外径(Φmm)30 付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)2以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)675 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
218,800 税込240,680
6日以内出荷