「rs-317」の検索結果
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。
仕様自動工具交換スピンドル
付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m
トラスコ品番661-0987
全長(mm)115.5
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)Φ50
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷