9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスワンスタイル株式会社箱罠2号(片開) E type No.601
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)100 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000 メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150 フレーム高さ(mm)1500
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(両開) E type No.604
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)75 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1300
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(片開) E type No.603
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)67 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1300
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい 対象動物サル、ノイヌ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)27 線径(Φmm)4.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250 メッシュ寸法(mm)50×30 フレーム高さ(mm)760
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社捕獲器 踏板式 D type No.404
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 付属品保護カバー、スペアバネ、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)9.8 線径(Φmm)3.0 作動方式踏板タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100 メッシュ寸法(mm)23×23 フレーム高さ(mm)400
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ ブラック
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器 ブラックBOX
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。 仕様後扉開閉方式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式シーソータイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ