7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい 対象動物サル、ノイヌ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)27 線径(Φmm)4.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250 メッシュ寸法(mm)50×30 フレーム高さ(mm)760
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)1.8 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)5.0 筒径(Φmm)120
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)1.6 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)4.0 筒径(Φmm)120
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(片開) E type No.603
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)67 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1300
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(両開) E type No.604
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)75 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1300
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠2号(片開) E type No.601
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)100 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000 メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150 フレーム高さ(mm)1500
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷