「イノシシ罠」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)1.6 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)4.0 筒径(Φmm)120
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい 対象動物サル、ノイヌ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)27 線径(Φmm)4.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250 メッシュ寸法(mm)50×30 フレーム高さ(mm)760
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社捕獲器 踏板式 D type No.404
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 付属品保護カバー、スペアバネ、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)9.8 線径(Φmm)3.0 作動方式踏板タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100 メッシュ寸法(mm)23×23 フレーム高さ(mm)400
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)1.8 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)5.0 筒径(Φmm)120
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701
春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。
用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉 対象動物ツキノワグマ 仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)80 線径(Φmm)8.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1150
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷