3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU 質量(kg)約4.7 長さ(m)3 寸法(幅W×高さH)(mm)57×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
79,980 税込87,978
3日以内出荷

高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応オイル 材質PP 質量(kg)約14/箱 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番364-6769 材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系) ブルー 寸法8cm×122cm(直径×長さ) 吸収量約2.8L/本、約112L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
41,980 税込46,178
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ