油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。
半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。
容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
対応オイル、水、溶剤
セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個
寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486
質量(kg)約12.4/※
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約44.4
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
関連キーワード