作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.3
対応油、冷却水、水
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。
トラスコ品番364-6831
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
質量(kg)3.7
縦(mm)250
横(mm)330
吸収量(L/箱)36.2
1セット(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ品番364-6858
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)410
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
長さ(m)24
吸油量(L/巻)35.5
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。
トラスコ品番375-0396
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)760
厚さ(mm)3
質量(kg)13.6
色グレー
長さ(m)45
吸油量(L/巻)150.5
1巻
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
トラスコ品番375-0418
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)760
厚さ(mm)3
質量(kg)13.6
色ホワイト
長さ(m)45
吸油量(L/巻)150.5
1巻
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
トラスコ品番364-6891
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)410
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
長さ(m)24
吸油量(L/巻)35.5
1巻
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
水は吸収せず、油のみ吸収します。耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。
用途オイル専用。帯電防止加工
トラスコ品番514-2661
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)810
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)45
吸収量(L)油:134.8/巻
1袋
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
ピグ(R)リップアンドフィットマットは、いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。
縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。
幅広い液体に対応。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
熱圧着により、強度、吸収スピードにすぐれています。
マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
対応オイル、水、溶剤
材質PP
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
オイル専用の吸収材が入っています。
使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途オイル用。
トラスコ品番364-6793
セット内容ピグエコスキマー(SKM210)×3本、ピグスタットマット(MAT214A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ透明バッグタイプ
吸収量(油)22.1L/セット
水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
環境にやさしい100%リサイクル素材で、液体をすばやく吸収します。有害なシリカは含まれていません。粘土系吸着材よりも軽く、取扱いが容易です。油、冷却水、水などを吸収します。焼却可能。
仕様油吸収量(L/袋):18.8
質量(kg)18
アズワン品番61-3592-83
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
紫外線に強いポリエステルメッシュネット内部の細長いひも状の吸収材は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。
丈夫なメタルクリップとリングで確実にブームを連結します。
メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。
飽和状態になっても沈みません。
水をはじき、油のみを吸収します。
ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグスパゲッティブーム
油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。
半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。
容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
対応オイル、水、溶剤
セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個
寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486
質量(kg)約12.4/※
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約44.4
1箱
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
関連キーワード