優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。
転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。
防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。
2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
使用方法【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。
材質ポリプロピレン
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3
裏面粘着なし
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約18.9
1箱(10m)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
関連キーワード