ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質低密度ポリエチレン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)560×290
通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に
材質ポリエチレン
高さ(mm)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280
危険物の類別非危険物
関連キーワード