17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 吸収量約362mL/枚 吸収量(L/箱)約36.2 縦(cm)25 アズワン品番1-8086-03 横(cm)33
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。 縦(cm)38 横(cm)51 吸収量約836mL/枚 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質ポリプロピレン 直径(Φcm)8 長さ(cm)117 箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395 吸収量(L/箱)約36 吸収量(L/本)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1セット(100枚)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプハズマットピグソックス
1個ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 表面積が広く、大量の液体をすばやく吸収することができます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプハズマットピグピロー
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 危険な液体漏れをすばやく吸収します。
材質ポリプロピレン100% 吸収量約22.7L/箱
1箱(2.3kg)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 質量(kg)14.1 長さ(m)45 吸収量(L/箱)約150.5 アズワン品番1-8086-04 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)76
1巻
62,980 税込69,278
4日以内出荷

酸、アルカリなどの液体を吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
用途液体危険物用 トラスコ品番514-2610 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)760 厚さ(mm)3 長さ(m)45 吸収量(L/箱)油:150.5
1箱
64,980 税込71,478
5日以内出荷


ハズマットピグマットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ロールは広範囲の液体漏れをカバーし、マットは液体の拭き取りに最適です。 2種類の厚みからお選びください。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
サイズ縦38cm×横51cm×厚み1.5mm タイプハズマットピグマット 吸収量約418ml/枚、約83.6L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×1.5
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 種別オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレン グレー 吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2 種別オイル/水/溶剤用 対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。 トラスコ品番364-6785 セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14 タイプ透明バッグタイプ 吸収量18.1L/セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)3 タイプミシン目入り 材質ポリプロピレン(PP) 対応オイル、水、溶剤
1箱(50枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策 種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番406-0946 材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質 寸法8.3cm×107cm(直径×長さ) 吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
29,980 税込32,978
当日出荷

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。 トラスコ品番364-6831 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 質量(kg)3.7 縦(mm)250 横(mm)330 吸収量(L/箱)36.2
1セット(100枚)
22,980 税込25,278
当日出荷