すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイトは最高の吸収力。大量の液体吸収におすすめします。
対応オイル、水、溶剤
材質PP
厚さ(mm)3
質量(kg)約11.3/箱
寸法(縦×横)(mm)760×760
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約125.4/箱
1袋(50枚)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
ピグ(R)リップアンドフィットマットは、いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。
縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。
幅広い液体に対応。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
熱圧着により、強度、吸収スピードにすぐれています。
マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
対応オイル、水、溶剤
材質PP
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
色グレー
タイプピグマット ヘビーウェイト
関連キーワード