4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
対応オイル、水、溶剤 セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個 寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486 質量(kg)約12.4/※ RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約44.4
1箱
47,980 税込52,778
6日以内出荷

関連カテゴリ