マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型)
接続ねじG3/8B
取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性圧力レンジの1.5倍
使用環境温度(℃)-20~60
精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)
測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)
温度係数0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
スイッチマイクロスイッチ
材質(ケース)ADC12/黒色
構造防滴形(IP43相当)
質量(kg)約1
関連キーワード