「ブルドン管とは」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体気体又は液体 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 使用流体温度(℃)350以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4(H側)、Rc1/4(L側)●材質:銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR●圧力レンジ:MPa_0~0.15●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-58
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
用途本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。 規格圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側) 縦(mm)96 奥行(mm)43 質量(g)約500 ケース形状立型 外径(Φmm)70 測定流体腐食性のない気体 精度±3%FS 使用温度範囲(℃)-5~45 材質接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ