・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
使用温度範囲(℃)-20~70
規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合
電源24V DC±10%
精度±1%F.S.
・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。
保護構造IP65
出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max.
電源24V DC±10%
機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整
設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)約100(ケーブル2m含む)
取付方式垂直取付
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)10
機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)30以下
測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
関連キーワード