41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。 使用温度範囲(℃)-20~70 規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合 電源24V DC±10% 精度±1%F.S.
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g)約100(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30以下 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 材質(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC 質量(g)150(電池なし) 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと) 保護等級IP67 その他の機能表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能 電池単三アルカリ乾電池×2本 温度係数±0.072%F.S./℃ 電池寿命2000時間以上(動作条件による) 保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合) 材質(接液部)(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L 表示切替(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義 表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。 表示方式4桁LEDデジタル 文字高(mm)8 機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック 表示更新周期200ms ケース構造IP65(大気開放穴有り)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。 質量(g)約150(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 表示方式3桁LEDデジタル 文字高(mm)8.5 機能オートパワーOFF選択、表示周期可変、ワンタッチゼロ調、電池電圧低下表示付 電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC) ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格) 表示周期ユーザ設定による(0.5s,2.0s,10sを選択)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。 保護構造IP65 出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max. 電源24V DC±10% 機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整 設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。 測定流体気体・液体 質量(g)約490 精度±(1.0%F.S.+1digit):デルタP 表示方式3 1/2桁LED (文字高さ10mm) コンパレータ出力接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共) 表示更新周期0.2秒 ケース構造屋内仕様(IP64) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])2 接続口Rc1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。 適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと) 材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1 電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下 圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート) 表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm) 保護等級IP40(屋内仕様) 消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず) 使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 応答速度100ms以下 コネクタe-CON準拠 最大圧力(kPa)許容50 使用高度2000m以下 表示周期200ms
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-97
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ 精度- 測定流体-
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<Bluetooth+圧力センサ内臓の機械式圧力計> 機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載 従来の圧力計から置換可能(電池駆動) データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応 通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能
用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です 仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください) 材質アルミニウム合金 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約800 備考SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級 測定流体気体・液体 電池ボタン電池(CR2032) ケース構造屋内用(結露無きこと) 電池寿命2年(2回/日点検用途) 精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級 材質(接液部)SUS316、SUS630 通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個 電池寿命(連続時間)約500 保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可) 防水保護等級ケース:IP40(屋内) 使用湿度(%RH)35~85(結露不可) 表示周期2回/秒
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-87
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-83
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-77
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-89
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-81
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-96
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-74
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-79
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

。信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-98
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

表示、出力など必要な機能を□30mmのコンパクトなボディに搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付 圧力導入口Φ5タケノコ 材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅 精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む) 電源12V DC~36V DC 出力4~20mA DC 測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所 温度係数±0.06%F.S./℃ 温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと) 使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと) 応答性250ms 材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA) 保護構造屋内設置形(ケース) 質量(g)約70
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-80
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:Pa_0~300●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-68
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様●形状(取付):微圧用●接続:内径Φ4,外径Φ6チューブ用ニップル●材質・シール方式:シリコン、ADC12、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシ アズワン品番65-4316-53
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

。本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-65
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~3●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-69
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~5●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-71
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様●形状(取付):微圧用●接続:内径Φ4,外径Φ6チューブ用ニップル●材質・シール方式:シリコン、ADC12、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~100●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシ アズワン品番65-4316-50
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷