脈動圧緩和用で、圧力の振幅を調整できます。
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)20
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)20
使用流体液体
使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
寸法(mm)AXEXF:60×14×14
接続部のサイズ(メネジ)G1/4×(メネジ)G1/4
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)20
使用流体液体
使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)黄銅製
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)35
使用流体液体
使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
関連キーワード