179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~6、0Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165952 アズワン品番67-4841-50
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~4、0Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165950 アズワン品番67-4841-48
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~25Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165949 アズワン品番67-4841-47
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~5、0Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165951 アズワン品番67-4841-49
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~10Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165948 アズワン品番67-4841-46
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4269-88
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4323-35
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-46
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4268-86
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4323-29
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4323-36
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-60
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~60●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4323-33
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,098 税込10,008
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,098 税込10,008
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-97
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-77
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-62
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-74
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-78
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-54
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-53
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4325-52
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4323-32
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷