「振動センサ」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。
'-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー
Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。
質量(g)約150(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示方式3桁LEDデジタル
文字高(mm)8.5
機能オートパワーOFF選択、表示周期可変、ワンタッチゼロ調、電池電圧低下表示付
電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)
ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)
表示周期ユーザ設定による(0.5s,2.0s,10sを選択)
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-48
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-44
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-43
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-49
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-47
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-42
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-46
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
関連キーワード