11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付 圧力導入口Φ5タケノコ 材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅 精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む) 電源12V DC~36V DC 出力4~20mA DC 測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所 温度係数±0.06%F.S./℃ 温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと) 使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと) 応答性250ms 材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA) 保護構造屋内設置形(ケース) 質量(g)約70
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。 表示方式4桁LEDデジタル 文字高(mm)8 機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック 表示更新周期200ms ケース構造IP65(大気開放穴有り)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-87
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-96
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。 測定流体気体・液体 質量(g)約490 精度±(1.0%F.S.+1digit):デルタP 表示方式3 1/2桁LED (文字高さ10mm) コンパレータ出力接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共) 表示更新周期0.2秒 ケース構造屋内仕様(IP64) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])2 接続口Rc1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-80
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-74
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-98
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。 保護構造IP65 出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max. 電源24V DC±10% 機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整 設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)