カテゴリ

  • 測定用品(44)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長野計器 gc」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力チェッカ GCシリーズ 長野計器デジタル圧力チェッカ GCシリーズ長野計器
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
デジタル微差圧計 GC63 オプション 長野計器デジタル微差圧計 GC63 オプション長野計器
999税込1,099
1個
5日以内出荷
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-97
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-74
デジタル圧力チェッカ GCシリーズ 長野計器デジタル圧力チェッカ GCシリーズ長野計器
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様●形状(取付):微圧用●接続:内径Φ4,外径Φ6チューブ用ニップル●材質・シール方式:シリコン、ADC12、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~100●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシアズワン品番65-4316-50
デジタル微差圧計 GC63 オプション 長野計器デジタル微差圧計 GC63 オプション長野計器
999税込1,099
1個
5日以内出荷
GC63用の電源・出力ケーブル2mです。
アズワン品番65-4316-38
電池式デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器電池式デジタル微差圧計 GCシリーズ長野計器
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。外部電源のオプション対応も可能で、コンパレータ出力によるフィルタ目詰まり検出等、様々な用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):GC63●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:SUS630(17-4PH)、C3604BD、NBR●圧力レンジ:シリコン、シリコーン、ガラス、ABS●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:単三アルカリ乾電池(LR6)×2本●出力:ナシ●処理:ナシアズワン品番65-4316-37
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
デジタル圧力チェッカ GCシリーズ 長野計器デジタル圧力チェッカ GCシリーズ長野計器
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様●形状(取付):微圧用●接続:内径Φ4,外径Φ6チューブ用ニップル●材質・シール方式:シリコン、ADC12、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシアズワン品番65-4316-53
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-80
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-79
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-77
デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器デジタル微差圧計 GCシリーズ長野計器
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-81
デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器デジタル微差圧計 GCシリーズ長野計器
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4315-71
デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器デジタル微差圧計 GCシリーズ長野計器
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_-25~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4315-72
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-87
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-89
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-98
デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器デジタル微差圧計 GCシリーズ長野計器
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4316-14
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-96
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-83
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ 長野計器小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ長野計器
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
小形デジタル圧力計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ 長野計器小形デジタル圧力計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ長野計器
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
表示、出力など必要な機能を□30mmのコンパクトなボディに搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
デジタル微差圧計 アナログ出力4~20mA DC GC32321シリーズ 長野計器デジタル微差圧計 アナログ出力4~20mA DC GC32321シリーズ長野計器
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。特長・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
GC30用L型取付金具 長野計器GC30用L型取付金具長野計器
499税込549
1個
当日出荷
GC30用L型取付金具です。
アズワン品番65-4314-32
GC30,GC31用パネルアダプタ 長野計器GC30,GC31用パネルアダプタ長野計器
999税込1,099
1個
当日出荷
GC30,GC31の兼用アダプタです。
アズワン品番65-4314-52
GC32用ビニールチューブ 2m 長野計器GC32用ビニールチューブ 2m長野計器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途GC32用ビニールチューブ備考GC32用ビニールチューブ(2m)圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)
GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m) 長野計器GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)長野計器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル備考GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)コネクタe-CON準拠(4極+3極)
高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ長野計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63長野計器
24,980税込27,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。使用温度範囲(℃)0~40(凍結不可)精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6)材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS幅(mm)72質量(g)130(乾電池含)奥行(mm)30保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格)電源単三アルカリ電池(LR6)×2本表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm)使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有)表示周期1s
電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器電池式デジタル圧力計 形番:GC64長野計器
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル文字高(mm)8.5機能オートパワーOFF選択、表示周期可変、ワンタッチゼロ調、電池電圧低下表示付電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)表示周期ユーザ設定による(0.5s,2.0s,10sを選択)
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
16,182税込17,800特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 長野計器デジタル圧力チェッカ 形番:GC66長野計器
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個電池寿命(連続時間)約500保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可)防水保護等級ケース:IP40(屋内)使用湿度(%RH)35~85(結露不可)表示周期2回/秒
圧力トランスミッタ 形番:GC51 長野計器圧力トランスミッタ 形番:GC51長野計器
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max.電源24V DC±10%機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04長野計器(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。材質(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC質量(g)150(電池なし)使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67その他の機能表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能電池単三アルカリ乾電池×2本温度係数±0.072%F.S./℃電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)材質(接液部)(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L表示切替(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61長野計器
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。表示方式4桁LEDデジタル文字高(mm)8機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック表示更新周期200msケース構造IP65(大気開放穴有り)
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら