16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 測定流体気体・液体 呼びDT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装SUS304生地 目盛角度270°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 呼びAT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装SUS304生地 目盛角度270°
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様JIS規格 材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地 種類連成計 使用温度範囲(℃)-5~40 呼び寸法(mm)Φ75 呼びAT 寸法D(Φmm)80.5 ケース色 寸法h(mm)70 測定流体気体、液体 寸法f(mm)18 材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:40Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/8●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、2Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165963 アズワン品番67-4841-60
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 ケース形状A枠(立型) 種類小形圧力計 呼びAT 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装Crメッキ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:40Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/8●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、4Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165964 アズワン品番67-4841-61
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:50Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、1Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165967 アズワン品番67-4841-64
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 種類小形圧力計 呼びAT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装Crメッキ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:40Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/8●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、1Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165962 アズワン品番67-4841-59
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:50Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、2Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165968 アズワン品番67-4841-65
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:50Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、2Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165960 アズワン品番67-4841-57
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:40Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/8●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~1、0Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165966 アズワン品番67-4841-63
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:50Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~1、0Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165961 アズワン品番67-4841-58
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:40Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/8●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、7Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165965 アズワン品番67-4841-62
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

【特徴】 小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。 小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:50Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、4Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165969 アズワン品番67-4841-66
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

関連カテゴリ