カテゴリ

  • 測定用品(54)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,052)
  • ミツビシ(584)
  • 黒田精工(240)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • CKD(214)
  • RS PRO(127)
  • コガネイ(126)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ニッサン(88)
  • 住友重機械工業(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(69)
  • MICROCHIP(66)
  • EPCOS(63)
  • トヨタ(54)
  • MV AGUSTA(46)
  • エスコ(45)
  • ホンダ(43)
  • 神東塗料(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b8-4」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ 長野計器微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ長野計器
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4318-91
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-20
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-09
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐熱・耐振用 AE20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐熱・耐振用 AE20-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4283-45
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-08
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-133シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-133シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-42
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
予約販売
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-74
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-29
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-33
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-98
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-02
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-38
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-12
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-08
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-99
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-09
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-05
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-46
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-02
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-08
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-67
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-69
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら