カテゴリ

  • 測定用品(98)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(4)
  • SMC(8,450)
  • コガネイ(1,887)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,052)
  • MAZDA(マツダ)(395)
  • BIGM(丸山製作所)(358)
  • ニッサン(190)
  • CKD(188)
  • KOA(120)
  • SAMTEC(117)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • MICROCHIP(93)
  • ホンダ(76)
  • トヨタ(69)
  • omron(オムロン)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • RS PRO(50)
  • KYOCERA AVX(39)
  • エスコ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-02a」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
16,182税込17,800特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ 長野計器微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-193シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-193シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-143シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-143シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ 長野計器密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-33
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-88
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-83
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.6●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-74
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-2~2●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-29
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-5~5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-43
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-38
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-77
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL 0-194シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL 0-194シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-42
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-86
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-87
微圧計(75Φ) AN10-1G1シリーズ 長野計器微圧計(75Φ) AN10-1G1シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-16
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-19
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL 0-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL 0-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-2~2●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-18
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-17
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-20
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-191シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-191シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-191シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-191シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-191シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-191シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4286-62
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-193シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-193シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4286-90
密閉型圧力計 立形A枠 BE10-193シリーズ 長野計器密閉型圧力計 立形A枠 BE10-193シリーズ長野計器
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら