カテゴリ

  • 測定用品(26)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • Festo(88)
  • omron(オムロン)(60)
  • RS PRO(43)
  • エスコ(42)
  • フジトク(41)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • SMC(19)
  • CKD(17)
  • NORGREN(15)
  • 清水製作所[継手](14)
  • ラムマウント(12)
  • 第一計器(10)
  • ParkerTAIYO(10)
  • ビクトリノックス(7)
  • CEJN(セイン)(7)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(7)
  • 旭計器工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/8 g1/2」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • レンズパッキン 銅 長野計器

    レンズパッキン 銅

    長野計器(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質C1100質量(g)約1.7
  • レンズパッキン SUS316 長野計器

    レンズパッキン SUS316

    長野計器
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SUS316質量(g)約1.4
  • ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD13-333シリーズ 長野計器

    ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD13-333シリーズ

    長野計器
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-83
  • ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ 長野計器

    ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ

    長野計器
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-84
  • パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器

    パイプサイホン 形番:FPシリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様を取り揃えています。
    用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
  • ゲージコック FCシリーズ 長野計器

    ゲージコック FCシリーズ

    長野計器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております
    用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ゲージコック FC10シリーズ 長野計器

    ゲージコック FC10シリーズ

    長野計器
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
  • パイプサイホン FP40シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP40シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×1/4NPT●材質:SUSアズワン品番65-4309-25
  • ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ) 長野計器

    ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)

    長野計器
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体液体使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス
  • パイプサイホン FP10シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP10シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4311-73
  • ダンプナ FD10シリーズ 長野計器

    ダンプナ FD10シリーズ

    長野計器
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUSアズワン品番65-4308-46
  • パイプサイホン FP20シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP20シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイント FJ22シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ22シリーズ

    長野計器
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • パイプサイホン FP50シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP50シリーズ

    長野計器
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×Rc3/8●材質:SUSアズワン品番65-4310-07
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    。本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-09
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-42
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-74
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06
  • 圧力スイッチ CB33 長野計器

    圧力スイッチ CB33

    長野計器
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    CEマーキングに対応。IP66(防水性 NEMA4相当)。接断差可調範囲が3~20%max.P.です。(レンジ1.5~13(1.5~15)MPaを除く)。耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び等を防止します。
    用途本器は、接断差可調式の圧力スイッチです。ダブルスナップアクション(ベルビルスプリングの使用による)のため耐振性にすぐれ、直接、機器の制御に適しています。質量(kg)約2取付パネル取付スイッチマイクロスイッチ接点H:上限1接点構造IP66(防水性 NEMA4相当)精度±0.5%maxP接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12測定流体気体又は液体(有害な気体・液体は使用不可)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性0.15~21MPA(圧力レンジにより異なる)使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応取出口コンポジットタイプ G1/2
3/8 g3/8特集