3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 質量(g)約480 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)【目盛】85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。 質量(g)約200 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-10~50 精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連カテゴリ